€ 145,00/ stukexcl. btw
€ 175,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 145,00 | - |
5+ | € 116,00 | 20.00% |
10+ | € 94,25 | 35.00% |
30+ | € 72,50 | 50.00% |
50+ | € 65,25 | 55.00% |
100+ | € 58,00 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EZM |
Boringsdiameter | 280 mm |
Groefdiameter | 250 mm |
Groefbreedte | 35.4 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal back-up ring | TPE |
Materiaal geleidering | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 250 mm |
D | 280 mm |
L | 35.4 mm |
d1 | 277.85 mm |
ds | 272.9 mm |
L1 | 9.52 mm |
C | 6 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |