€ 101,00/ stukexcl. btw
€ 122,21incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 101,00 | - |
5+ | € 80,80 | 20.00% |
10+ | € 65,65 | 35.00% |
30+ | € 50,50 | 50.00% |
50+ | € 45,45 | 55.00% |
100+ | € 40,40 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EZM |
Boringsdiameter | 220 mm |
Groefdiameter | 195 mm |
Groefbreedte | 25.4 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal back-up ring | TPE |
Materiaal geleidering | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 195 mm |
D | 220 mm |
L | 25.4 mm |
d1 | 217 mm |
ds | 211.62 mm |
L1 | 12.7 mm |
C | 6 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |