€ 88,80/ stukexcl. btw
€ 107,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 88,80 | - |
5+ | € 71,04 | 20.00% |
10+ | € 57,72 | 35.00% |
30+ | € 44,40 | 50.00% |
50+ | € 39,96 | 55.00% |
100+ | € 35,52 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EZM |
Boringsdiameter | 203.2 mm |
Groefdiameter | 177.8 mm |
Groefbreedte | 31.75 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal back-up ring | TPE |
Materiaal geleidering | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 177.8 mm |
D | 203.2 mm |
L | 31.75 mm |
d1 | 201.18 mm |
ds | 196.16 mm |
L1 | 9.52 mm |
C | 6 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |