€ 83,50/ stukexcl. btw
€ 101,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 83,50 | - |
5+ | € 66,80 | 20.00% |
10+ | € 54,28 | 35.00% |
30+ | € 41,75 | 50.00% |
50+ | € 37,58 | 55.00% |
100+ | € 33,40 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EZM |
Boringsdiameter | 200 mm |
Groefdiameter | 170 mm |
Groefbreedte | 36 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal back-up ring | TPE |
Materiaal geleidering | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 170 mm |
D | 200 mm |
L | 36 mm |
d1 | 197 mm |
ds | 192 mm |
L1 | 12.5 mm |
C | 6 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |