€ 76,90/ stukexcl. btw
€ 93,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 76,90 | - |
5+ | € 61,52 | 20.00% |
10+ | € 49,99 | 35.00% |
30+ | € 38,45 | 50.00% |
50+ | € 34,60 | 55.00% |
100+ | € 30,76 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EZM |
Boringsdiameter | 185 mm |
Groefdiameter | 160 mm |
Groefbreedte | 25.4 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal back-up ring | TPE |
Materiaal geleidering | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 160 mm |
D | 185 mm |
L | 25.4 mm |
d1 | 182.1 mm |
ds | 176.72 mm |
L1 | 12.7 mm |
C | 6 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |