€ 70,50/ stukexcl. btw
€ 85,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 70,50 | - |
5+ | € 56,40 | 20.00% |
10+ | € 45,83 | 35.00% |
30+ | € 35,25 | 50.00% |
50+ | € 31,73 | 55.00% |
100+ | € 28,20 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EZM |
Boringsdiameter | 180 mm |
Groefdiameter | 150 mm |
Groefbreedte | 35.4 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal back-up ring | TPE |
Materiaal geleidering | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 150 mm |
D | 180 mm |
L | 35.4 mm |
d1 | 177.87 mm |
ds | 172.95 mm |
L1 | 6.35 mm |
C | 6 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |