€ 72,00/ stukexcl. btw
€ 87,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 72,00 | - |
5+ | € 57,60 | 20.00% |
10+ | € 46,80 | 35.00% |
30+ | € 36,00 | 50.00% |
50+ | € 32,40 | 55.00% |
100+ | € 28,80 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EZM |
Boringsdiameter | 177.8 mm |
Groefdiameter | 152.4 mm |
Groefbreedte | 31.75 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal back-up ring | TPE |
Materiaal geleidering | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 152.4 mm |
D | 177.8 mm |
L | 31.75 mm |
d1 | 175.52 mm |
ds | 170.51 mm |
L1 | 9.52 mm |
C | 6 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |