Eriks

Compactafdichting EZM NBR/POM/TPE 175x166,72x150 L=25,4 L1=12,7

  • ERIKS:11550764
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type EZM is een vijfdelige dubbelwerkende compacte afdichting die bestaat uit een elastomeer afdichtingselement van nitrilrubber, twee polyester elastomeer steunringen aan beide zijden om extrusie in de afdichtingsspleet te voorkomen en twee speciaal geprofileerde geleidingsringen vervaardigd van thermoplast om dwarskrachten op te vangen.
Opslaan in lijst

€ 70,50/ stukexcl. btw

€ 85,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 70,50

-

5+

€ 56,40

20.00%

10+

€ 45,83

35.00%

30+

€ 35,25

50.00%

50+

€ 31,73

55.00%

100+

€ 28,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EZM
Boringsdiameter
175 mm
Groefdiameter
150 mm
Groefbreedte
25.4 mm
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal back-up ring
TPE
Materiaal geleidering
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
150 mm
D
175 mm
L
25.4 mm
d1
172.1 mm
ds
166.72 mm
L1
12.7 mm
C
6 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s