€ 66,20/ stukexcl. btw
€ 80,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 66,20 | - |
5+ | € 52,96 | 20.00% |
10+ | € 43,03 | 35.00% |
30+ | € 33,10 | 50.00% |
50+ | € 29,79 | 55.00% |
100+ | € 26,48 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EZM |
Boringsdiameter | 160 mm |
Groefdiameter | 143 mm |
Groefbreedte | 26.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal back-up ring | TPE |
Materiaal geleidering | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 143 mm |
D | 160 mm |
L | 26.5 mm |
d1 | 159.4 mm |
ds | 156 mm |
L1 | 7.2 mm |
C | 5 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |