€ 33,61/ stukexcl. btw
€ 40,67incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 51,70 | - |
5+ | € 41,36 | 20.00% |
10+ | € 33,60 | 35.00% |
30+ | € 25,85 | 50.00% |
50+ | € 23,27 | 55.00% |
100+ | € 20,68 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EZM |
Boringsdiameter | 140 mm |
Groefdiameter | 118 mm |
Groefbreedte | 26.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal back-up ring | TPE |
Materiaal geleidering | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 118 mm |
D | 140 mm |
L | 26.5 mm |
d1 | 139 mm |
ds | 136 mm |
L1 | 5.1 mm |
C | 6 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |