Eriks

Compactafdichting EZM NBR/POM/TPE 140x134x115 L=32 L1=10

  • ERIKS:14194134
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type EZM is een vijfdelige dubbelwerkende compacte afdichting die bestaat uit een elastomeer afdichtingselement van nitrilrubber, twee polyester elastomeer steunringen aan beide zijden om extrusie in de afdichtingsspleet te voorkomen en twee speciaal geprofileerde geleidingsringen vervaardigd van thermoplast om dwarskrachten op te vangen.
Opslaan in lijst

€ 50,10/ stukexcl. btw

€ 60,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 50,10

-

5+

€ 40,08

20.00%

10+

€ 32,57

35.00%

30+

€ 25,05

50.00%

50+

€ 22,55

55.00%

100+

€ 20,04

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EZM
Boringsdiameter
140 mm
Groefdiameter
115 mm
Groefbreedte
32 mm
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal back-up ring
TPE
Materiaal geleidering
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
115 mm
D
140 mm
L
32 mm
d1
138 mm
ds
134 mm
L1
10 mm
C
6 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s