€ 40,20/ stukexcl. btw
€ 48,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 40,20 | - |
5+ | € 32,16 | 20.00% |
10+ | € 26,13 | 35.00% |
30+ | € 20,10 | 50.00% |
50+ | € 18,09 | 55.00% |
100+ | € 16,08 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EZM |
Boringsdiameter | 110 mm |
Groefdiameter | 96 mm |
Groefbreedte | 22.4 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal back-up ring | TPE |
Materiaal geleidering | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 96 mm |
D | 110 mm |
L | 22.4 mm |
d1 | 109.4 mm |
ds | 106 mm |
L1 | 5.2 mm |
C | 4.5 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |