€ 34,90/ stukexcl. btw
€ 42,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 34,90 | - |
5+ | € 27,92 | 20.00% |
10+ | € 22,69 | 35.00% |
30+ | € 17,45 | 50.00% |
50+ | € 15,71 | 55.00% |
100+ | € 13,96 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EZM |
Boringsdiameter | 100 mm |
Groefdiameter | 85 mm |
Groefbreedte | 20 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal back-up ring | TPE |
Materiaal geleidering | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 85 mm |
D | 100 mm |
L | 20 mm |
d1 | 98.5 mm |
ds | 96 mm |
L1 | 5 mm |
C | 5 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |