Eriks

Compactafdichting EZM NBR 63x51 L=20,5

  • ERIKS:11204731
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type EZM is een vijfdelige dubbelwerkende compacte afdichting die bestaat uit een elastomeer afdichtingselement van nitrilrubber, twee polyester elastomeer steunringen aan beide zijden om extrusie in de afdichtingsspleet te voorkomen en twee speciaal geprofileerde geleidingsringen vervaardigd van thermoplast om dwarskrachten op te vangen.
Opslaan in lijst

€ 19,50/ stukexcl. btw

€ 23,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,50

-

5+

€ 15,60

20.00%

10+

€ 12,68

35.00%

30+

€ 9,75

50.00%

50+

€ 8,78

55.00%

100+

€ 7,80

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EZM
Materiaal afdichting
NBR
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s
Alternatieven

€ 20,20/ stukexcl. btw

€ 24,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026