Eriks

Compactafdichting EZE NBR/weefsel 100x80 L=25,4

  • ERIKS:10019214
Image 1
Compact dubbelwerkende zuigerafdichting EZE bestaande uit een NBR rubber afdichting met aanweerszijde aangevulkaniseerde backringen uit weefselmateriaal. De ongedeelde geleide ringen zijn geplaatst in de backringen.De afdichting kan niet in een ééndelige zuiger worden geplaatst. Max. druk 400 bar, max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C. Toepassingen standaardcilinders, laadkranen van vrachtwagens, landbewerkingmachines, grondverzetmachines, etc.
Opslaan in lijst

€ 101,50/ stukexcl. btw

€ 122,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 101,50

-

5+

€ 81,20

20.00%

10+

€ 65,97

35.00%

30+

€ 50,75

50.00%

50+

€ 45,68

55.00%

100+

€ 40,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal afdichting
NBR/weefsel