Eriks

Compactafdichting ERS NBRw/POM 95x110 L=12

  • ERIKS:14194048
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type ERS is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een versterkt katoenen weefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement en een thermoplastische back-up ring.
Opslaan in lijst

€ 117,00/ stukexcl. btw

€ 141,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 117,00

-

5+

€ 93,60

20.00%

10+

€ 76,05

35.00%

30+

€ 58,50

50.00%

50+

€ 52,65

55.00%

100+

€ 46,80

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ERS
Stangdiameter
95 mm
Groefdiameter
110 mm
Groefbreedte
12 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
95 mm
D
110 mm
L
12 mm
C
7 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s