€ 98,55/ stukexcl. btw
€ 119,25incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 98,55 | - |
5+ | € 82,13 | 16.67% |
25+ | € 76,65 | 22.22% |
50+ | € 65,70 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ERS |
Stangdiameter | 90 mm |
Groefdiameter | 105 mm |
Groefbreedte | 9.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Materiaal back-up ring | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 90 mm |
D | 105 mm |
L | 9.5 mm |
C | 5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |