€ 95,60/ stukexcl. btw
€ 115,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 95,60 | - |
5+ | € 76,48 | 20.00% |
10+ | € 62,14 | 35.00% |
30+ | € 47,80 | 50.00% |
50+ | € 43,02 | 55.00% |
100+ | € 38,24 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ERS |
Stangdiameter | 80 mm |
Groefdiameter | 93 mm |
Groefbreedte | 14.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Materiaal back-up ring | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 80 mm |
D | 93 mm |
L | 14.5 mm |
C | 5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |