Eriks

Compactafdichting ERS NBRw/POM 80x100 L=14,5

  • ERIKS:10018769
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type ERS is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een versterkt katoenen weefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement en een thermoplastische back-up ring.
Opslaan in lijst

€ 86,04/ stukexcl. btw

€ 104,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 86,04

-

5+

€ 71,70

16.67%

25+

€ 66,92

22.22%

50+

€ 57,36

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ERS
Stangdiameter
80 mm
Groefdiameter
100 mm
Groefbreedte
14.5 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
80 mm
D
100 mm
L
14.5 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s