Eriks

Compactafdichting ERS NBRw/POM 75x90 L=11

  • ERIKS:14194033
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type ERS is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een versterkt katoenen weefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement en een thermoplastische back-up ring.
Opslaan in lijst

€ 88,90/ stukexcl. btw

€ 107,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 88,90

-

5+

€ 71,12

20.00%

10+

€ 57,79

35.00%

30+

€ 44,45

50.00%

50+

€ 40,01

55.00%

100+

€ 35,56

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ERS
Stangdiameter
75 mm
Groefdiameter
90 mm
Groefbreedte
11 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
75 mm
D
90 mm
L
11 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s