Eriks

Compactafdichting ERS NBRw/POM 70x84 L=12,5

  • ERIKS:12961500
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type ERS is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een versterkt katoenen weefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement en een thermoplastische back-up ring.
Opslaan in lijst

€ 82,40/ stukexcl. btw

€ 99,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 82,40

-

5+

€ 65,92

20.00%

10+

€ 53,56

35.00%

30+

€ 41,20

50.00%

50+

€ 37,08

55.00%

100+

€ 32,96

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ERS
Stangdiameter
70 mm
Groefdiameter
84 mm
Groefbreedte
12.5 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
70 mm
D
84 mm
L
12.5 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s