Eriks

Compactafdichting ERS NBRw/POM 65x75 L=13,5

  • ERIKS:10018760
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type ERS is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een versterkt katoenen weefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement en een thermoplastische back-up ring.
Opslaan in lijst

€ 68,40/ stukexcl. btw

€ 82,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 68,40

-

5+

€ 57,00

16.67%

25+

€ 53,20

22.22%

50+

€ 45,60

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ERS
Stangdiameter
65 mm
Groefdiameter
75 mm
Groefbreedte
13.5 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
65 mm
D
75 mm
L
13.5 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s