Eriks

Compactafdichting ERS NBRw/POM 63x78 L=12,5

  • ERIKS:14194021
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type ERS is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een versterkt katoenen weefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement en een thermoplastische back-up ring.
Opslaan in lijst

€ 73,60/ stukexcl. btw

€ 89,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 73,60

-

5+

€ 58,88

20.00%

10+

€ 47,84

35.00%

30+

€ 36,80

50.00%

50+

€ 33,12

55.00%

100+

€ 29,44

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ERS
Stangdiameter
63 mm
Groefdiameter
78 mm
Groefbreedte
12.5 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
63 mm
D
78 mm
L
12.5 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s