Eriks

Compactafdichting ERS NBRw/POM 63,5x76,2 L=8,5

  • ERIKS:12553283
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type ERS is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een versterkt katoenen weefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement en een thermoplastische back-up ring.
Opslaan in lijst

€ 74,20/ stukexcl. btw

€ 89,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 74,20

-

5+

€ 59,36

20.00%

10+

€ 48,23

35.00%

30+

€ 37,10

50.00%

50+

€ 33,39

55.00%

100+

€ 29,68

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ERS
Stangdiameter
63.5 mm
Groefdiameter
76.2 mm
Groefbreedte
8.5 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
63.5 mm
D
76.2 mm
L
8.5 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s