Eriks

Compactafdichting ERS NBRw/POM 60x72 L=10

  • ERIKS:10018635
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type ERS is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een versterkt katoenen weefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement en een thermoplastische back-up ring.
Opslaan in lijst

€ 62,91/ stukexcl. btw

€ 76,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 62,91

-

5+

€ 52,43

16.67%

25+

€ 48,93

22.22%

50+

€ 41,94

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ERS
Stangdiameter
60 mm
Groefdiameter
72 mm
Groefbreedte
10 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
60 mm
D
72 mm
L
10 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s