Eriks

Compactafdichting ERS NBRw/POM 56x66 L=10,5

  • ERIKS:14194014
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type ERS is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een versterkt katoenen weefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement en een thermoplastische back-up ring.
Opslaan in lijst

€ 65,10/ stukexcl. btw

€ 78,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 65,10

-

5+

€ 52,08

20.00%

10+

€ 42,32

35.00%

30+

€ 32,55

50.00%

50+

€ 29,30

55.00%

100+

€ 26,04

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ERS
Stangdiameter
56 mm
Groefdiameter
66 mm
Groefbreedte
10.5 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
56 mm
D
66 mm
L
10.5 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s