€ 63,90/ stukexcl. btw
€ 77,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 63,90 | - |
5+ | € 51,12 | 20.00% |
10+ | € 41,54 | 35.00% |
30+ | € 31,95 | 50.00% |
50+ | € 28,76 | 55.00% |
100+ | € 25,56 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ERS |
Stangdiameter | 55 mm |
Groefdiameter | 75 mm |
Groefbreedte | 14 mm |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Materiaal back-up ring | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 55 mm |
D | 75 mm |
L | 14 mm |
C | 5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |