Eriks

Compactafdichting ERS NBRw/POM 55x65 L=8

  • ERIKS:14194013
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type ERS is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een versterkt katoenen weefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement en een thermoplastische back-up ring.
Opslaan in lijst

€ 63,90/ stukexcl. btw

€ 77,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 63,90

-

5+

€ 51,12

20.00%

10+

€ 41,54

35.00%

30+

€ 31,95

50.00%

50+

€ 28,76

55.00%

100+

€ 25,56

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ERS
Stangdiameter
55 mm
Groefdiameter
65 mm
Groefbreedte
8 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
55 mm
D
65 mm
L
8 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s