Eriks

Compactafdichting ERS NBRw/POM 50x63 L=12

  • ERIKS:13029084
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type ERS is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een versterkt katoenen weefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement en een thermoplastische back-up ring.
Opslaan in lijst

€ 58,10/ stukexcl. btw

€ 70,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 58,10

-

5+

€ 46,48

20.00%

10+

€ 37,77

35.00%

30+

€ 29,05

50.00%

50+

€ 26,15

55.00%

100+

€ 23,24

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ERS
Stangdiameter
50 mm
Groefdiameter
63 mm
Groefbreedte
12 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
50 mm
D
63 mm
L
12 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s