Eriks

Compactafdichting ERS NBRw/POM 45x55 L=8

  • ERIKS:10018573
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type ERS is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een versterkt katoenen weefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement en een thermoplastische back-up ring.
Opslaan in lijst

€ 47,16/ stukexcl. btw

€ 57,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 47,16

-

5+

€ 39,30

16.67%

25+

€ 36,68

22.22%

50+

€ 31,44

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ERS
Stangdiameter
45 mm
Groefdiameter
55 mm
Groefbreedte
8 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
45 mm
D
55 mm
L
8 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s