Eriks

Compactafdichting ERS NBRw/POM 44,45x53,97 L=7,14

  • ERIKS:14193998
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type ERS is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een versterkt katoenen weefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement en een thermoplastische back-up ring.
Opslaan in lijst

€ 51,80/ stukexcl. btw

€ 62,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 51,80

-

5+

€ 41,44

20.00%

10+

€ 33,67

35.00%

30+

€ 25,90

50.00%

50+

€ 23,31

55.00%

100+

€ 20,72

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ERS
Stangdiameter
44.45 mm
Groefdiameter
53.97 mm
Groefbreedte
7.14 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
44.45 mm
D
53.97 mm
L
7.14 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s