Eriks

Compactafdichting ERS NBRw/POM 42x52 L=9

  • ERIKS:14193997
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type ERS is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een versterkt katoenen weefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement en een thermoplastische back-up ring.
Opslaan in lijst

€ 49,10/ stukexcl. btw

€ 59,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 49,10

-

5+

€ 39,28

20.00%

10+

€ 31,92

35.00%

30+

€ 24,55

50.00%

50+

€ 22,10

55.00%

100+

€ 19,64

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ERS
Stangdiameter
42 mm
Groefdiameter
52 mm
Groefbreedte
9 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
42 mm
D
52 mm
L
9 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s