Eriks

Compactafdichting ERS NBRw/POM 40x50 L=11

  • ERIKS:10018627
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type ERS is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een versterkt katoenen weefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement en een thermoplastische back-up ring.
Opslaan in lijst

€ 46,90/ stukexcl. btw

€ 56,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 46,90

-

5+

€ 37,52

20.00%

10+

€ 30,49

35.00%

30+

€ 23,45

50.00%

50+

€ 21,11

55.00%

100+

€ 18,76

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ERS
Stangdiameter
40 mm
Groefdiameter
50 mm
Groefbreedte
11 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
40 mm
D
50 mm
L
11 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s