Eriks

Compactafdichting ERS NBRw/POM 32x40 L=5

  • ERIKS:14193983
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type ERS is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een versterkt katoenen weefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement en een thermoplastische back-up ring.
Opslaan in lijst

€ 38,50/ stukexcl. btw

€ 46,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 38,50

-

5+

€ 30,80

20.00%

10+

€ 25,03

35.00%

30+

€ 19,25

50.00%

50+

€ 17,33

55.00%

100+

€ 15,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ERS
Stangdiameter
32 mm
Groefdiameter
40 mm
Groefbreedte
5 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
32 mm
D
40 mm
L
5 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s