Eriks

Compactafdichting ERS NBRw/POM 32,92x50,8 L=8,5

  • ERIKS:14193984
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type ERS is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een versterkt katoenen weefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement en een thermoplastische back-up ring.
Opslaan in lijst

€ 39,40/ stukexcl. btw

€ 47,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 39,40

-

5+

€ 31,52

20.00%

10+

€ 25,61

35.00%

30+

€ 19,70

50.00%

50+

€ 17,73

55.00%

100+

€ 15,76

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ERS
Stangdiameter
32.92 mm
Groefdiameter
50.8 mm
Groefbreedte
8.5 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
32.92 mm
D
50.8 mm
L
8.5 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s