Eriks

Compactafdichting ERS NBRw/POM 30x40 L=7,5

  • ERIKS:11023538
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type ERS is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een versterkt katoenen weefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement en een thermoplastische back-up ring.
Opslaan in lijst

€ 36,40/ stukexcl. btw

€ 44,04incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 36,40

-

5+

€ 29,12

20.00%

10+

€ 23,66

35.00%

30+

€ 18,20

50.00%

50+

€ 16,38

55.00%

100+

€ 14,56

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ERS
Stangdiameter
30 mm
Groefdiameter
40 mm
Groefbreedte
7.5 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
30 mm
D
40 mm
L
7.5 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s