Eriks

Compactafdichting ERS NBRw/POM 25x33 L=6,4

  • ERIKS:14193970
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type ERS is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een versterkt katoenen weefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement en een thermoplastische back-up ring.
Opslaan in lijst

€ 31,50/ stukexcl. btw

€ 38,12incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 31,50

-

5+

€ 25,20

20.00%

10+

€ 20,48

35.00%

30+

€ 15,75

50.00%

50+

€ 14,18

55.00%

100+

€ 12,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ERS
Stangdiameter
25 mm
Groefdiameter
33 mm
Groefbreedte
6.4 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
25 mm
D
33 mm
L
6.4 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s