Eriks

Compactafdichting ERS NBRw/POM 22x34 L=9,5

  • ERIKS:14193966
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type ERS is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een versterkt katoenen weefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement en een thermoplastische back-up ring.
Opslaan in lijst

€ 28,60/ stukexcl. btw

€ 34,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 28,60

-

5+

€ 22,88

20.00%

10+

€ 18,59

35.00%

30+

€ 14,30

50.00%

50+

€ 12,87

55.00%

100+

€ 11,44

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ERS
Stangdiameter
22 mm
Groefdiameter
34 mm
Groefbreedte
9.5 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
22 mm
D
34 mm
L
9.5 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s