Eriks

Compactafdichting ERS NBRw/POM 22x30 L=7

  • ERIKS:10018568
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type ERS is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een versterkt katoenen weefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement en een thermoplastische back-up ring.
Opslaan in lijst

€ 25,74/ stukexcl. btw

€ 31,15incl. btw

75 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 25,74

-

5+

€ 21,45

16.67%

25+

€ 20,02

22.22%

50+

€ 17,16

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ERS
Stangdiameter
22 mm
Groefdiameter
30 mm
Groefbreedte
7 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
22 mm
D
30 mm
L
7 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s