Eriks

Compactafdichting ERS NBRw/POM 20x30 L=8,5

  • ERIKS:10018669
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type ERS is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een versterkt katoenen weefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement en een thermoplastische back-up ring.
Opslaan in lijst

€ 24,03/ stukexcl. btw

€ 29,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 24,03

-

5+

€ 20,02

16.67%

25+

€ 18,69

22.22%

50+

€ 16,02

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ERS
Stangdiameter
20 mm
Groefdiameter
30 mm
Groefbreedte
8.5 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
20 mm
D
30 mm
L
8.5 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s