Eriks

Compactafdichting ERS NBRw/POM 180x210 L=20,5

  • ERIKS:14194068
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type ERS is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een versterkt katoenen weefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement en een thermoplastische back-up ring.
Opslaan in lijst

€ 266,00/ stukexcl. btw

€ 321,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 266,00

-

5+

€ 212,80

20.00%

10+

€ 172,90

35.00%

30+

€ 133,00

50.00%

50+

€ 119,70

55.00%

100+

€ 106,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ERS
Stangdiameter
180 mm
Groefdiameter
210 mm
Groefbreedte
20.5 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
180 mm
D
210 mm
L
20.5 mm
C
7 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s