Eriks

Compactafdichting ERS NBRw/POM 175x200 L=23

  • ERIKS:14194067
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type ERS is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een versterkt katoenen weefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement en een thermoplastische back-up ring.
Opslaan in lijst

€ 255,50/ stukexcl. btw

€ 309,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 255,50

-

5+

€ 204,40

20.00%

10+

€ 166,08

35.00%

30+

€ 127,75

50.00%

50+

€ 114,98

55.00%

100+

€ 102,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ERS
Stangdiameter
175 mm
Groefdiameter
200 mm
Groefbreedte
23 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
175 mm
D
200 mm
L
23 mm
C
7 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s