Eriks

Compactafdichting ERS NBRw/POM 16x24 L=7

  • ERIKS:11859065
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type ERS is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een versterkt katoenen weefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement en een thermoplastische back-up ring.
Opslaan in lijst

€ 23,00/ stukexcl. btw

€ 27,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 23,00

-

5+

€ 18,40

20.00%

10+

€ 14,95

35.00%

30+

€ 11,50

50.00%

50+

€ 10,35

55.00%

100+

€ 9,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ERS
Stangdiameter
16 mm
Groefdiameter
24 mm
Groefbreedte
7 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
16 mm
D
24 mm
L
7 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s