€ 207,50/ stukexcl. btw
€ 251,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 207,50 | - |
5+ | € 166,00 | 20.00% |
10+ | € 134,88 | 35.00% |
30+ | € 103,75 | 50.00% |
50+ | € 93,38 | 55.00% |
100+ | € 83,00 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ERS |
Stangdiameter | 150 mm |
Groefdiameter | 170 mm |
Groefbreedte | 14.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Materiaal back-up ring | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 150 mm |
D | 170 mm |
L | 14.5 mm |
C | 7 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |