€ 123,18/ stukexcl. btw
€ 149,05incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 189,50 | - |
5+ | € 151,60 | 20.00% |
10+ | € 123,18 | 35.00% |
30+ | € 94,75 | 50.00% |
50+ | € 85,28 | 55.00% |
100+ | € 75,80 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ERS |
Stangdiameter | 140 mm |
Groefdiameter | 160 mm |
Groefbreedte | 12.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Materiaal back-up ring | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 140 mm |
D | 160 mm |
L | 12.5 mm |
C | 7 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |