€ 181,00/ stukexcl. btw
€ 219,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 181,00 | - |
5+ | € 144,80 | 20.00% |
10+ | € 117,65 | 35.00% |
30+ | € 90,50 | 50.00% |
50+ | € 81,45 | 55.00% |
100+ | € 72,40 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ERS |
Stangdiameter | 135 mm |
Groefdiameter | 150 mm |
Groefbreedte | 14 mm |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Materiaal back-up ring | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 135 mm |
D | 150 mm |
L | 14 mm |
C | 7 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |