Eriks

Compactafdichting ERS NBRw/POM 130x145 L=13

  • ERIKS:14194061
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type ERS is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een versterkt katoenen weefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement en een thermoplastische back-up ring.
Opslaan in lijst

€ 172,00/ stukexcl. btw

€ 208,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 172,00

-

5+

€ 137,60

20.00%

10+

€ 111,80

35.00%

30+

€ 86,00

50.00%

50+

€ 77,40

55.00%

100+

€ 68,80

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ERS
Stangdiameter
130 mm
Groefdiameter
145 mm
Groefbreedte
13 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
130 mm
D
145 mm
L
13 mm
C
7 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s