Eriks

Compactafdichting ERS NBRw/POM 120x130 L=10,5

  • ERIKS:14194057
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type ERS is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een versterkt katoenen weefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement en een thermoplastische back-up ring.
Opslaan in lijst

€ 155,50/ stukexcl. btw

€ 188,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 155,50

-

5+

€ 124,40

20.00%

10+

€ 101,08

35.00%

30+

€ 77,75

50.00%

50+

€ 69,97

55.00%

100+

€ 62,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ERS
Stangdiameter
120 mm
Groefdiameter
130 mm
Groefbreedte
10.5 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
120 mm
D
130 mm
L
10.5 mm
C
7 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s