€ 139,50/ stukexcl. btw
€ 168,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 139,50 | - |
5+ | € 111,60 | 20.00% |
10+ | € 90,68 | 35.00% |
30+ | € 69,75 | 50.00% |
50+ | € 62,78 | 55.00% |
100+ | € 55,80 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ERS |
Stangdiameter | 110 mm |
Groefdiameter | 135 mm |
Groefbreedte | 15.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Materiaal back-up ring | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 110 mm |
D | 135 mm |
L | 15.5 mm |
C | 7 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |