Eriks

Compactafdichting ERS NBRw/POM 110x130 L=12,5

  • ERIKS:10018777
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type ERS is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een versterkt katoenen weefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement en een thermoplastische back-up ring.
Opslaan in lijst

€ 125,55/ stukexcl. btw

€ 151,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 125,55

-

5+

€ 104,63

16.67%

25+

€ 97,65

22.22%

50+

€ 83,70

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ERS
Stangdiameter
110 mm
Groefdiameter
130 mm
Groefbreedte
12.5 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
110 mm
D
130 mm
L
12.5 mm
C
7 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s